35X47X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:418676
Rubix:2328786
Hersteller:418676

Produktdetails : 35X47X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.126,47 € exkl. MwSt.
/ 350 Stück
4.910,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
