260X280X10 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6 SL08 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB6 SL08 260,00 280,00 10,00 902
Rubix:3224871
Hersteller:407571


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 260X280X10 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6 SL08 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
636,35 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
757,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen