50X72X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:3036
Rubix:2328260
Hersteller:3036

Produktdetails : 50X72X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
916,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.091,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort