18X35X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL0,5 18,00 35,00 6,00 902
Rubix:3224894
Hersteller:2957

Produktdetails : 18X35X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.910,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
2.273,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
