105X145X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X27
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49338023
Rubix:3225325
Hersteller:49338023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 105X145X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X27
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen