37X47X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0 5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB1SL0 5 37,00 47,00 6,00 595
Rubix:3224746
Hersteller:49337417

Produktdetails : 37X47X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0 5 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.126,47 € exkl. MwSt.
/ 350 Stück
4.910,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
