Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BA 14,00 22,00 4,00 585
Rubix:3224522
Hersteller:49334820

Produktdetails : 14X22X4 BA FKM 75 585 Simmerring BA A mit Feder / BA
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
66,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
