47X65X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:BAU3X2 47,00 65,00 10,00 902
Rubix:29376
Hersteller:49326824
47X65X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 47X65X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
42,57 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,66 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
42,57 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
42,58 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
38,17 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
34,75 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
31,47 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
28,11 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
23,67 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
20,30 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen