13X26X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU2X2 13,00 26,00 7,00 902
Rubix:3225116
Hersteller:49305560

Produktdetails : 13X26X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.338,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.592,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
