560X610X20 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUSLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUSLX2 560,00 610,00 20,00 585
Rubix:3226990
Hersteller:49082427


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 560 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 610 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 560X610X20 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUSLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 560 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 610 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.203,48 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
16.902,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen