Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413840
Rubix:27689
Hersteller:40413840

Produktdetails : 15X25X5 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAX2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std