280X310X17 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 280,00 310,00 17,00 902
Rubix:3226479
Hersteller:40413822


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 280X310X17 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen