40X56X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49343072
Rubix:713077
Hersteller:49343072

Produktdetails : 40X56X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,37 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
