46X65X10 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD3 SL
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUD3 SL 46 X 65 X 10 X 8 72 NBR 902
Rubix:3224988
Hersteller:40413376


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 46X65X10 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD3 SL
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,83 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen