100X145X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413338
Rubix:3226391
Hersteller:40413338


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 100X145X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen