18X47X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU2SLX2 18 X 47 X 10 X 0 72 NBR 902
Rubix:3226250
Hersteller:40413287
18X47X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18X47X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX2


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,95 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
43,97 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
36,95 exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
36,96 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
33,13 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
30,16 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
27,32 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
24,40 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
20,55 exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
17,62 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen