32X62X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX27
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413030
Rubix:3226328
Hersteller:40413030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 32X62X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX27
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,07 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
101,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen