42X55X8 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD3SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412874
Rubix:29126
Hersteller:40412874

Produktdetails : 42X55X8 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD3SLX7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std