420X460X20 BA FKM 75 585 Simmerring BA A mit Feder / BAU9
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49082426
Rubix:3224700
Hersteller:49082426


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 420X460X20 BA FKM 75 585 Simmerring BA A mit Feder / BAU9
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.584,00 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
4.264,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen