270X300X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU8X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU8X2 270 X 300 X 15 X 0 75 FKM 585
Rubix:3225381
Hersteller:49082423


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 270 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 270X300X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU8X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 270 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
899,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
1.069,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen