60X85X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUD3SL 60 X 85 X 8 X 0 72 NBR 902
Rubix:2327772
Hersteller:12011193

Produktdetails : 60X85X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
