30X40X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU2X2 30 X 40 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:2720114
Hersteller:520216

Produktdetails : 30X40X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.179,39 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.403,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
