15X30X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:478442
Rubix:2334688
Hersteller:478442
15X30X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2 Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15X30X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
1.271,60 € exkl. MwSt.
/ 400 Stück
1.513,20 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
400 bis 499 Stück
1.271,60 € exkl. MwSt. / 400 Stück
500 bis 999 Stück
1.070,56 € exkl. MwSt. / 400 Stück
1000 und mehr
918,24 € exkl. MwSt. / 400 Stück