135X170X12 BASL FKM 75 585 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAU6SL Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:375318
Rubix:2954537
Hersteller:375318
135X170X12 BASL FKM 75 585 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAU6SL Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 135X170X12 BASL FKM 75 585 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAU6SL Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
1.283,05 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.526,83 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
20 bis 49 Stück
1.283,05 € exkl. MwSt. / 20 Stück
50 bis 99 Stück
1.167,91 € exkl. MwSt. / 20 Stück
100 bis 199 Stück
1.057,92 € exkl. MwSt. / 20 Stück
200 und mehr
945,04 € exkl. MwSt. / 20 Stück