300X340X16 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:9603
Rubix:1049709
Hersteller:9603
300X340X16 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 300X340X16 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite16 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,80 exkl. MwSt.
/ Stück
244,90 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
205,80 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
188,89 exkl. MwSt. / Stück
20 und mehr
171,97 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std