140X170X15 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD5 140 X 170 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902
Rubix:3223932
Hersteller:335976


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 140X170X15 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
546,34 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
650,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage