135X160X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412448
Rubix:30846
Hersteller:40412448


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 135X160X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std