30X52X9 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B 2 SL
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 SL 30 X 52 X 0 X 9 X 11 72 NBR 902
Rubix:28540
Hersteller:40412080

Produktdetails : 30X52X9 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B 2 SL
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,78 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
