142X170X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U7
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412006
Rubix:106932
Hersteller:40412006


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 142 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 142X170X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 142 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std