64X90X13 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 U5 SL
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411992
Rubix:29971
Hersteller:40411992


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 64 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 64X90X13 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 U5 SL
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 64 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
322,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen