105X140X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U6
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411903
Rubix:942691
Hersteller:40411903


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 105X140X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U6
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std