45X62X12 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U4 NIBL/NIF
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411799
Rubix:29276
Hersteller:B2 U4 45,00 62,00 12,00 72 NBR 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 45X62X12 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U4 NIBL/NIF
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15.981,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19.017,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage