205X230X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411739
Rubix:1049702
Hersteller:40411739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 205X230X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std