145X165X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD5 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:341228
Rubix:3224366
Hersteller:B2FUD5 145,00 165,00 13,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 145X165X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD5 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
909,91 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
1.082,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen