Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2 670 X 710 X 0 X 20 X 0 72 NBR 902
Rubix:2123413
Hersteller:150313


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 670 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 710 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 670X710X20 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 670 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 710 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.214,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.444,69 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar