330X370X18 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 FG

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:23739
Rubix:149321
Hersteller:23739
330X370X18 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 FG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser330 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 330X370X18 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 FG


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser330 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite18 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
347,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
413,62 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
347,58 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
347,59 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
319,02 € exkl. MwSt. / Stück
20 und mehr
290,45 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar