170X200X15 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 SL Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:23503
Rubix:3224478
Hersteller:B2 SL 170,00 200,00 15,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 170X200X15 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 SL Industry Pack
23503-DICHTRING
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
660,71 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
786,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort