72X100X12 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B 2 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:16196
Rubix:3224113
Hersteller:B 2 72,00 100,00 12,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 72X100X12 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B 2 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,27 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
891,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen