Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:2539
Rubix:2409558
Hersteller:2539


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 460X500X20 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
678,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
807,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen