50X70X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49332252
Rubix:1178271
Hersteller:B1FUD3 50,00 70,00 12,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 50X70X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring Mat. 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,38 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
68,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen