Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FOF 42,86 X 59,13 X 0 X 12,70 X 6,50 72 NBR 902
Rubix:3223706
Hersteller:49332143


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,86 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 59,13 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 42.86X59.13X12.7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B / B1FOF
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42,86 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 59,13 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,53 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen