170X200X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FU7
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412573
Rubix:1049651
Hersteller:B1FU7 170,00 200,00 15,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 170X200X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FU7
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort