45X60X7 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD2SL2
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412409
Rubix:719683
Hersteller:40412409

Produktdetails : 45X60X7 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD2SL2
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,53 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
