30X62X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412374
Rubix:1049414
Hersteller:B1FUD2 30,00 62,00 12,00 902
30X62X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30X62X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
51,43 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
61,20 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
51,43 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
46,11 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
41,97 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
38,02 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
33,96 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
28,59 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
24,52 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen