70X90X13 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412272
Rubix:2328601
Hersteller:40412272
70X90X13 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X90X13 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
76,12 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
90,58 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
76,12 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
68,24 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
62,12 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
56,27 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
50,26 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
42,32 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen