240X270X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412052
Rubix:2327400
Hersteller:40412052
240X270X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 240X270X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
120,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,14 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
120,29 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
120,28 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
71,67 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
64,26 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
58,49 € exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
52,98 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen