130X160X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 D SL
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411654
Rubix:2539233
Hersteller:40411654


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 130X160X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 D SL
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen