52X80X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 D SL

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411633
Rubix:2539071
Hersteller:B1 D SL 52,00 80,00 13,00 902
52X80X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 D SL

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52X80X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 D SL


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
64,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
76,28 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
64,10 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
57,47 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
52,31 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
47,39 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
42,33 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
35,64 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
30,57 € exkl. MwSt. / 5 Stück