190X215X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U7

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411607
Rubix:1049689
Hersteller:40411607
190X215X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 190X215X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U7


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
93,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,99 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
93,27 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
93,28 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
55,58 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
49,83 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
45,36 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
41,09 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
36,70 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std