110X145X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U6
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411597
Rubix:1049637
Hersteller:B1 U6 110,00 145,00 15,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 110X145X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U6
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen